詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BB-2

品名 : 101mm 横掛金

仕様

全長 101mm プレートサイズ 本体:62×30mm
受側:30×18mm
鍵穴径 9mm 取付穴径 4mm
取付ねじ M4皿ねじ 材質 SS-400・SPCC
仕上 ユニクロメート
門扉、工場・倉庫・フェンス扉等の止め具として
本体側が枠側よりも2mm低い納まりとなっております。
南京錠(別売)にて施錠が可能です。
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1329ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top