詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BE-1

品名 : 150mm 自在マウント(黒)

ベースとプレート両方の角度調整が可能です

仕様

角度調整 傾斜:210°、回転:360° 固定方法 ノブ・六角ねじ両対応
取り付けベースサイズ 43×51mm ベース穴径 4.0・4.5mm
全高 150mm 材質 スチール
最大使用荷重 4.5kg
追加説明
カタログ価格

4,600 (税抜)/ 5,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/18 23:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2521ページ
ウェブカタログ画像
  • ベース、プレート両方の角度調節が可能
  • スペースが限られている場所に最適
  • ①:約6.3㎜ ②:約13.3㎜ ③:約9.3㎜\n④:約33.7㎜ ⑤:約36.7㎜ ⑥:約6.3㎜\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top