品番 : EA951BF-109
品名 : φ70mm マウントベース(マグネット付/黒)
仕様
カラー | ブラック | サイズ | φ69.8mm |
---|---|---|---|
ねじサイズ | 1/4”-20山 | 吸着力 | 2.3kg |
重量 | 160g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 41 (2024/04/25 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2418ページ 2419ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA951BF-121 : 152mm 防犯カメラ用マウント(マグネット式) |