品番 : EA951BF-126
品名 : 50/101/152mm 防犯カメラ用マウントセット
仕様
| <セット内容> | 壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ | 取付穴径(mm) | φ4.8mm |
|---|---|---|---|
| 壁面用ベース | 50.8mm | 吊りレール用ベース | 26.9×44.5mm |
| シャフト径 | φ12.7mm | 重量 | 230g |
| 材質 | アルミニウム | 角度調整 | 傾斜:190° 回転:360° |
| 全高 | 50.8mm、101.6mm、152.4mm (3段サイズ継ぎ足し式) | ねじ山サイズ | 1/4”-20山 |
| 必要なマウントをその場で組み立て可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 13:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2312ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
