詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BF-36

品名 : 152mm 防犯カメラ用マウント

仕様

サイズ(mm) ベース:φ50.8
取付穴径:4.8
シャフト径:12.7
重量 286g
材質 スチール 角度調整 傾斜:190°
回転:360°
全高 152.4mm ねじ山サイズ 1/4”-20山
一般的な小型カメラの設置に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/31 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2311ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top