品番 : EA951BL-10
品名 : 94.3x43.0mm ラッチ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/01/09 仕上げ/取付ねじの有無。誤:ヘアライン仕上げ/取付ねじ無、正:バレル研磨仕上げ/木ねじ付(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 産業機器、設備、サッシなど | サイズ | 94.3×43㎜ |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4.2mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | バレル研磨 | 重量 | 125g |
| 付属品 | M3皿木ネジ×6本 | ||
| 左右兼用型 | |||
| 横式ラッチ大型 | |||
| 耐蝕、耐熱性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/14 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1325ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
