詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BN-32

品名 : 140x80mm 旗立金物(ステンレス)

仕様

サイズ 80(W)×140(H)mm 旗の収納部 25mm
取付穴径 φ3.5mm 材質 ステンレス(SUS304)
壁面に取り付け可能な旗立て金具
※取り付けねじは付属していません
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/10 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2263ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は鉄製の商品です。
  • A:140mm、B:110mm、C:25mm、D:80mm、E:50mm\n取付穴径:3.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top