詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-10

品名 : 55.7x22mm パッチン(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 全長 55.7mm
幅 22mm 穴径 3.5(皿φ6)mm
南京錠(別売)で施錠できます。
意匠性・耐久性に優れたステンレス製パッチン錠。
配電盤、産業機器、各種ボックスに最適です。
取付ねじ無し
※製品とバネの摩擦防止のため、グリスを塗布しております。取付け・取扱い時ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1357ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top