詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-12B

品名 : 61x24mm パッチン(2個)

仕様

サイズ(mm) 全長:61
幅:24
材質 鋼板
仕上 ニッケルメッキ 穴径 受側:4.2mm、本体:3.8mm
入数 2個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 10:49現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1408ページ
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • メッキの種類
  • ※商品画像とは異なる場合があります。
  • 単位:mm
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top