詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-61

品名 : 96x26.4mm パッチン(ステンレス製)

仕様

用途 各種ボックス、機械 全長 96㎜
幅 26.4㎜ 取付穴径 5.5㎜
鍵穴径 9.6㎜ 許容荷重 29.6kgf
取付ねじ 受金具の推奨ネジ:M5皿小ネジ小頭
(※取付ネジは付属していません。)
材質 ステンレス(SUS304)
仕上 電解研磨 重量 70g
ツル径8mmまでの南京錠での施錠ができます。
耐蝕、耐熱性に優れたステンレス製
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/14 22:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1357ページ
ウェブカタログ画像
  • 商品画像とは異なる場合があります。
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top