品番 : EA951BR-78
品名 : 28x30mm パッチン用フック(ステンレス製/2個)
仕様
| 全長 | 28㎜ | 幅 | 30㎜ |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4㎜ | 掛け幅 | 19.2㎜ |
| 穴ピッチ | 15㎜ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 2個 | 重量 | 12g |
| 取付ねじ無し(推奨ネジ:M3皿小ネジ) | |||
| 別売のEA951BR-60(パッチン本体)を組み合わせてご使用いただけます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951BR-60 : 76.3x52mm パッチン(ロック付/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
