詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951BR-84

品名 : 47x30mmコーナー用パッチン用フック(穴無/ステンレス/2個)

仕様

全長(mm) 47 全幅(mm) 30
掛け幅(mm) 19 材質 SUS304
仕様 穴なし 入数 2個
重量 20g
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 04:15現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1409ページ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※2個入
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top