品番 : EA951BY-401
品名 : 25x20mm トルクヒンジ(樹脂製/2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | W25×H20mm 板厚2mm | 穴径 | φ2.4(φ4.2皿取り) |
|---|---|---|---|
| 穴数 | 4 | 材質 | ヒンジ部分:POM樹脂 シャフト部分:SUS304 |
| トルク値 | 7.8cN・m | 付属品 | 付属品:取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm) |
| 入数 | 2枚 | ||
| 任意の位置で開閉が保持・固定できます。 | |||
| シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。 | |||
| 各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。 | |||
| 必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。。 | |||
| 木ねじ2.1×10㎜、1袋に8本(丁番2個分)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
