詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-114

品名 : φ12x35mm つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

ねじ M3×13 直径 12mm
高さ 35mm 材質 強化木(積層材)
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/13 13:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1395ページ

代替品

EA951CA-114A
  • 品番

    EA951CA-114A

  • コメント

    ネジ長さ変更(13⇒9.5mm)

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top