詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-155

品名 : 20x20mm ノブ

仕様

サイズ(mm) 20×25×20 材質 アルミ
適用ドアノブ径 トラス小ネジM4×30 仕様 マットブラック
有効ネジの深さ 8mm 付属品 トラス小ねじ M4×30
トラス小ネジ付
家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

825 円(税抜)/ 908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top