詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-4

品名 : 25x21mm/M4 ツマミ(真鍮製)

仕様

ねじサイズ M4 ツマミサイズ φ25mm
高さ 21mm 台座サイズ φ15mm
材質 真鍮 仕上 仙徳仕上げ
取付ねじ: ISO4×28
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/20 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1345ページ
ウェブカタログ画像
  • D1:φ25㎜   H:21㎜   D2:φ15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top