詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CB-13

品名 : すだれ用フック(両面テープ取付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 55×20×105 材質 本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、粘着テープ:アクリル系粘着剤
耐荷重 2kg/組(2ケ)
外掛け用
シェード・すだれ取付用
両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)
回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応
すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能
※すだれ巾89cm以上の場合は2セットご使用ください。
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1388ページ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top