詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CE-1

品名 : 100x23mm 回転取手(ステンレス製)

仕様

ねじ間 82mm 23mm
厚み 3.0mm 深さ 28mm
全長 100mm 取付穴径 3mm
材質 SUS304 仕上げ 研磨仕上
ステンレス皿木ねじ3.1x20、2本
追加説明
カタログ価格

435 (税抜)/ 479 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/16 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1358ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top