詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CE-20

品名 : 112x30x58.4mm 揚げ蓋取っ手(ステンレス製)

仕様

用途 床下収納庫、点検口等 サイズ 112×30×58.4(H)mm
ねじ間 102×20mm 厚み 3mm
深さ 38mm 取付穴径 4.2mm
許容荷重 71.4kg 材質 ステンレス(SUS304)
仕上 ヘアーライン 重量 190g
取付ねじ無し(推奨:M4 皿小ネジ)
耐塩、耐薬品性に優れたステンレス製
表面がフラットで、パネル面からの突起が少ないデザインです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top