詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CK-221

品名 : 56x 60 mm ストッパーヒンジ

仕様

材質 羽:鉄SPCC・三価クロメート、
軸:ステンレス(SUS304)
★0°・90°・180°の3ヶ所でストップするストッパー付
スチール製折戸や、産業機器扉などに最適です。
全長 60mm 56mm
厚み 2mm 穴径 4mm
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 05:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1391ページ

代替品

EA951CF-12
  • 品番

    EA951CF-12

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ★0°・90°・180°の3ヶ所でストップするストッパー付
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top