品番 : EA951CT-1
品名 : 63x 54.5mm サッシ丁番(ステンレス製)
カタログ訂正
26/01/09 サイズ幅の訂正。誤:53mm、正:54.5mm(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム | 全長 | 63mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 54.5mm | 厚み | 2.5mm |
| 穴径 | 5mm | 穴数 | 5 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 105g |
| 取付ねじ無し(推奨:M5皿小ネジ小頭) | |||
| サッシ用平蝶番 | |||
| カシメピン | |||
| 生地仕上げ | |||
| 耐食性、耐熱性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
