詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CT-38

品名 : 76x 60mm 旗丁番(ステンレス製/左右兼用)

仕様

用途 点検口、鋼製家具、収納扉 全長(mm) 76
幅(mm) 60 厚み(mm) 2
穴数 6 穴径(mm) φ5
穴ピッチ 10mm 材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ ヘアーライン
芯棒もステンレス(SUS304)のオールステンレス製品
左右兼用
※ねじは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

640 円(税抜)/ 704 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/13 16:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1339ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top