品番 : EA951CV-22
品名 : (22.5x84)x50mm 熔接用丁番(ステンレス製)
カタログ訂正
26/01/13 長さ(短x長)/厚みの訂正。誤:22x84mm/2.3mm、正:22.5x84mm/2mm(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 配電盤等の電機設備用に | 長さ(短×長) | 22.5×84mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 厚み | 2mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 94g |
| 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。 | |||
| E形止め輪用溝付ルーズピン ※E形止め輪は付属しておりません。(推奨:φ3) |
|||
| 生地仕上げ | |||
| 耐食性、耐熱性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1342ページ | ||||
