詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CX-203A

品名 : 40 x 39 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

耐食性・耐久性があります

仕様

材質 ステンレス サイズ 39×40mm
厚み 1.5mm 穴径 4.6mm
入数 2個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/09 13:40現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1340ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top