詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CX-207

品名 : 40 x100 mm ヒンジ(ステンレス製/2個)

仕様

全長 100mm 40mm
厚み 1.5mm 穴径 6mm
材質 ステンレス(SUS304) 穴数 6
サイズ(mm) L1:100、L2:77、L3:29、H1:40、H2:25、W:1.5、D1:6 重量 54g
入数 2個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 08:04現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1390ページ
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL1:100、L2:77、L3:29、H1:40、\nH2:25、W:1.5、D1:6

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top