詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CX-304A

品名 : 40 x185 mm ヒンジ(ステンレス製/左右一組)

仕様

全長 185mm 幅 40㎜
厚み 1.5mm 穴径 5.2mm
材質 ステンレス(SUS304) 穴数 8
重量 78g(1個) 入数 2個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 13:40現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1340ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top