詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CX-43

品名 : 98x195mm T型ヒンジ(ステンレス製)

仕様

全長(mm) 98 幅(mm) 195
厚み(mm) 5.8 穴径(mm) 5.3
材質 SUS316 穴数 8
重量(g) 322
ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

5,510 (税抜)/ 6,061 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/20 00:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1340ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:5.8、B:29.7、C:27.9、D:38.1、E:5.3\nX:98.2、Y:195.5、Z:10.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top