詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CX-44

品名 : 28.4x71.9mm ハッチヒンジ(ステンレス製)

仕様

全長(mm) 43 幅(mm) 71
厚み(mm) 6.8 穴径(mm) 5.3
材質 SUS316 穴数 8
重量(g) 222.2
簡単に取り付けができ、取り外し可能なステンレス製のピンが付いています。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1341ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:6.8、B:28.4、C:31.7、D:53.0、E:5.3\nX:43.1、Y:71.8、Z:29.9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top