詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CY-30A

品名 : リターンヒンジ(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)+樹脂 仕上 バレル研磨
使用荷重 10kg以下 適合扉 厚さ:30~40mm、幅:650mm以下
ビス付
付属品 ステンレス(+)トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、ステンレス(+)皿タッピンねじ3.5×25(11本)
約20°間隔で扉の停止位置が調整できます。
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1342ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top