詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CY-850B

品名 : 63x 50mm フラットヒンジ(5個穴/亜鉛ダイキャスト)

仕様

全長 63mm 幅 50mm
厚み 6mm 穴径 6mm
穴数 5 材質 本体:ダイカスト亜鉛合金(クロムメッキ)
ピン:ステンレス
重量 109g
取付ねじ無し
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/09 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1341ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top