詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DB-51

品名 : 37x35mm フック(ステンレス製)

仕様

サイズ(奥行×高さ) 37×35mm 32mm
吊下荷重 4kg 穴径(mm) 3.8
材質 ステンレス板(SUS304) 付属ねじ 皿木ねじ 2.7×10
バレル研磨仕上げ
皿木ねじ2.7×10、2本付
追加説明
カタログ価格

655 (税抜)/ 721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1403ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top