詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DB-52

品名 : 24x39mm フック(ステンレス製)

仕様

サイズ(奥行×高さ) 24×39mm 幅 32mm
吊下荷重 4kg 穴径(mm) 3.8
材質 ステンレス(SUS304) 付属ねじ 皿タッピンねじ 3.0×16
バレル研磨仕上げ
皿タッピンねじ3.0×16、2本付
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 14:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1353ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top