詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DC-33

品名 : 41.7x36mm 回転フック(ステンレス製)

仕様

奥行 41.7mm 高さ 36mm
幅 64mm 取付穴径 4.2㎜
使用荷重 平面取付時:6kg 
入隅取付時:5.6kg 
出隅取付時:3kg
材質 ステンレス(SUS304)
仕上げ バレル研磨 重量 27g
付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
本体はヒンジ構造。平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けが可能です。
フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。
フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

915 円(税抜)/ 1,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
ウェブカタログ画像
  • 平面取付例
  • 単位:㎜

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top