詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DD-3

品名 : 31 x40mm フック(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレスSUS304 仕上げ バレル研磨仕上げ
高さ 40mm 奥行 31mm
幅 10mm 穴径 3.2mm
口の開き 21mm 使用荷重 4kgまで
付属品 取付用木ネジ
使いやすいステンレス製のフック。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1353ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top