詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-22

品名 : 22x 47mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 22mm 高さ 47mm
43mm 吊下荷重 14kg
穴径 4mm 材質 ステンレス(SUS303)
仕上 サテン仕上げ 付属品 木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼))
サイズ(mm) W:43、P:30、H:47、H1:19.6、D:22、D1:21 重量 30g
シンプルなデザインのステンレス鋼製天付けフックです。
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 22:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1403ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • サイズ(mm)\nW:43、P:30、H:47、H1:19.6、D:22、D1:21

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top