詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DF-16

品名 : 47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

仕様

材質 スチール 仕上げ シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)
高さ 79mm 奥行 47mm
12mm 穴径 3.5mm
口の開き 38mm 使用荷重 7kgまで
付属品 取付用木ネジ
シリコンコーティング仕上なので掛けたものを傷つけない・防音・すべりどめ 等の効果があります。
鉄タッピングねじ 丸皿+亜鉛黒3×20、2本付
追加説明
カタログ価格

685 (税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/06/18 15:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1352ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top