詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DF-17

品名 : 39x56mm フック(スチール製シリコンコート)

仕様

材質 スチール 仕上げ シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)
高さ 56mm 奥行 39mm
幅 9mm 穴径 3mm
口の開き 25mm 使用荷重 6kgまで
カラー 黒 付属品 取付用木ネジ
シリコンコーティング仕上なので掛けたものを傷つけない・防音・すべりどめ 等の効果があります。
鉄タッピングねじ 丸皿+亜鉛黒3×20、2本付
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top