詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-12

品名 : 43x62mm フック(ステンレス製)

カタログ訂正

26/03/03 吊下荷重の訂正。誤:4kg、正:2kg(No.57 9025)

仕様

奥行 43mm 高さ 62mm
幅 16mm 厚み 2mm
穴径 3.1mm 穴間ピッチ 20㎜
吊下荷重 2kg 材質 ステンレス(18-8)
仕上げ ヘアーライン仕上げ 付属品 木ねじ(3.1×16mm)
小判J形フック
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※耐荷重値は実験値であり保証値ではありません。
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top