詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-24

品名 : 90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

仕様

材質 亜鉛ダイカスト 仕上げ メッキ仕上げ
高さ 19mm 奥行 90mm
44mm 使用荷重 3kg
カラー WB(ホワイトブロンズ) 付属品 取付ねじ×2本
左右に倒れるので使用しないときに邪魔になりません。
ロングタイプでハンガーなどがたくさん掛かります。奥行があるのでベルト状のものでも掛けやすい。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2024/06/01 18:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1424ページ
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top