詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-27

品名 : 247mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 247mm パイプ径 12mm
取付穴径 4.2mm 吊下荷重 3kg
材質 ステンレス(SUS304)
エチレンプロピレンゴム
仕上 ヘアーライン
重量 125g 付属品 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。
ハンガーの先端にゴムキャップ付
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top