詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-45

品名 : 81 x135mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 81mm 高さ 135mm
幅 25mm 口幅 70㎜
穴径 3.5mm 穴間ピッチ 11×18㎜
材質 ステンレス(SUS304) 仕上 電解研磨仕上げ
重量 79g
取付ねじ無し
救命浮き輪用
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

795 円(税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/09 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
ウェブカタログ画像
  • L:135㎜   W:25㎜   B:81㎜\nP1:11㎜   P2:18㎜   S:70㎜\nR:39㎜   d:3.5㎜   t:1.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top