詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-91

品名 : 12x 27mm フック[ステンレス]

仕様

奥行×高さ(mm) 12×27 幅(mm) 26
穴径(mm) 4.5 材質 ステンレス(SUS304)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

140 円(税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/13 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1353ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top