詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DN-21

品名 : M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) ねじサイズ M6
全長 38.9mm リング内径 φ16mm
線径 φ5mm ねじ長 12.4mm
使用荷重 50kg以下 付属品 六角ナット(M6)
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/09 13:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1358ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top