詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DR-10

品名 : φ2.4x20mm ねじ込フック(スチール製真鍮メッキ/36個)

仕様

線径 φ2.4mm フック高 20mm
全長 26mm 幅 15.5mm
耐荷重 1.5kg 材質 鉄線(真鍮メッキ)
色 ゴールド 入数 36本
スチール製洋灯吊
日本製
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 36 販売単位 箱
ウェブカタログ画像
※36本入り
  • ※36本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top