詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DV-3

品名 : 20~40mm/25mm ベルト付回転カラビナ(OD色)

仕様

材質 フック:ポリカーボネート
ベルト:ナイロン
吊下荷重 3kg
サイズ 奥行×高さ:50×105mm
幅:37mm
開口:28mm
ベルト適用径 20~40mm
ベルト幅 25mm
フックは360度回転します。
面ファスナー付ベルトを巻きつけて設置。
★可動部を固定することで、カラビナをフックとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

775 (税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 705

(2026/09/17 09:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1354ページ 2549ページ
ウェブカタログ画像
  • ★可動部を固定することで、カラビナをフックとしても使用できます。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS他言語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top