詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DZ-2

品名 : 22x36.5mm ハンガープレート(ステンレス製)

仕様

外寸 22×36.5mm 穴サイズ 14×10mm
取付穴径 3.3mm 吊下荷重 10kg
材質 SUS304 仕上 研磨仕上げ
重量 8g 付属品 十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
RoHS2 10物質対応品
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/01 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • B:22㎜   B1:14㎜   H:36.5㎜\nA:10㎜   P1:13㎜   P2:6㎜\nP3:10㎜   d:3.3㎜   E1:4.5㎜\nE2:6㎜   T:5mm   t:1.5㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top