品番 : EA951DZ-31
品名 : 122mm フック付回転式クリップ(4個)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5492 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 17(W)×31(D)×122(H)mm |
| フック部口幅 | 22mm | 耐荷重 | 約1kg |
| 重量 | 20g | 材質 | 本体:ABS樹脂 バネ材:鋼 |
| 入数 | 4個 | ||
| 用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ | |||
| 取り付け方はバーに掛けるだけ | |||
| 強力クリップでしっかり掴みます。 | |||
| 360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。 | |||
| クリップ部分は強力で握りやすい設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2025/12/19 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1405ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
