品番 : EA951E-22
品名 : 120x100x15mm 棚受(アンバー)
仕様
| 長さ×長さ | 120×100mm | 幅 | 15mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4mm | 取付穴数 | 4 |
| 耐荷重 | 20kg(1本使用) | 材質 | スチール(粉体焼付塗装) |
| 重量 | 60g | カラー | アンバー |
| 付属品 | 十字穴付丸皿木ねじ 3.5×16(3本)、3.5×25(1本) |
||
| 深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。 | |||
| 隙間なくぴったりと取付けられます。 | |||
| コーナーの連結、補強にも使えます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1336ページ | ||||
