詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-186A

品名 : 24x105x100mm X型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 長さ×長さ 105×100mm
幅 24mm 厚み 2mm
長穴数 4 穴数 1
長穴サイズ 7×29.5mm 穴径 6.5mm
重量 約65g 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/09 12:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1336ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top