詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951EA-301A

品名 : 46x46x130mm L型連結金具(スチール製)

仕様

材質 スチール(クロムメッキ) 全長 130mm
幅×幅 46×46mm 厚み 3.2mm
長穴数 4 穴数 2
長穴サイズ 8.5×35mm 穴径 8.5mm
重量 約280g 入数 1個
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1334ページ

代替品

EA951EA-351A
  • 品番

    EA951EA-351A

  • コメント

    サイズ・メッキ違い

EA951EA-351A
  • 品番

    EA951EA-351A

  • コメント

    サイズ・メッキ違い

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top